Insetbox für Schubladeneinsätze
Insetbox für Schubladeneinsatz
INSETBOX-F.SLEINSA-BLAU-IBC3
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
Typbezeichnung | IBC3 |
Breite | 104 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 104 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.030 kg |
Farbe | Blau |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!